E3G-R13 2M アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G omron(オムロン) 39050182

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39050182 品番E3G-R13 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズで10m長距離検出。省配線、省スペースの回帰反射タイプ
ティーチング機能を搭載した距離設定タイプ
安定状態が一目でわかる安定表示灯付き

周囲温度(℃)
動作時:-25 〜+55
保存時:-30 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能
種類アンプ内蔵型 センサ形状角形 検出対象不透明体 検出方式回帰反射型(M.S.R機能付) 検出距離(mm)500〜10000 (反射板E39-R2使用時) 光色 ヘッド形状 保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時) コード長さ(m)2 応答時間動作・復帰:各1ms 感度調整1回転ボリウム 光源(発光波長)赤色発光ダイオード(650nm) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 材質(レンズ)メタクリル樹脂 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:1〜5 質量(g)約150(梱包状態) 消費電流(mA)50以下 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、L・ON/D・ONスイッチ切替式 接続方式コード引出しタイプ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%含む〕 標準検出物体(mm)Φ80以上の不透明体 付属品反射板、調整用ドライバ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39050182 E3G-R13 2M 66469883 E3JK-RN122M AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン) AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする