※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-5ms,60m,0.25mmid,0.25um
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39050184
品番
N9316286
参考基準価格(税別)
¥185,390
販売価格(税込)
¥203,928
販売価格(税別)
¥
185,389
バスケットに入れる
仕様
長さ:60m
アズワン品番
61-6431-25
使用温度
-60 to 330/350
内径(mm)
0.25
膜厚
0.25um
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000