モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
700(白画用紙200×200)
検出対象
白画用紙
注文コード
39050487
品番
E3S-AD67
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・検出対象
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
備考
都度納期確認
種類
アンプ内蔵型
形状
タテ形
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
-
検出方式
拡散反射形
検出対象
白画用紙
検出距離(mm)
700(白画用紙200×200)
接続方式
M12コネクタタイプ
付属品
取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板、取扱説明書
仕様
-
質量(g)
約50(梱包状態)
保護構造
IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
出力
NPN
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×12.4×40
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
-
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能
-
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
本体形状
-
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整
2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
指向角(°)
-
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
自己診断出力
-
応差
検出距離の20%以下
光色
赤外線
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
850
光学方式
-
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最大動作温度(℃)
-
診断機能
-
センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
MPモーションセンサー(レンズ色・黒)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G
omron(オムロン)
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
Livox 延長ケーブル & カプラー
DJI
税込
¥
5,168
¥
4,698
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
16,159
¥
14,690
バスケットへ
耐熱・コの字型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
〜
¥
96,980
〜
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
照度センサー
日清紡マイクロデバイス
税込
¥
92
¥
84
バスケットへ
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
光電・ファイバセンサ
光電センサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
240
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります
ファイバセンサ
光電・ファイバセンサその他関連用品
光電センサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品