omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
注文コード
39051266
品番
E3T-FD13 2M
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
検出方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
5〜30(白画紙50×50)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
質量(g)
約20(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
PNP
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下
動作モード
入光時ON
光色
赤
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
赤色
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)
6以下(白画用紙)
最小検出物体(mm)
Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下