画像準備中

ウエットセンサ アンプユニット E3X-DA□□TG-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39051792 品番E3X-DA11TG-S 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
応答時間
タフモード(TG):動作・復帰:各16ms
スーパータフモード(STG):動作・復帰:各64ms
標準モード(STND):動作・復帰:各1ms
高精度モード(HRES):動作・復帰:各4ms
種類ファイバアンプ ヘッド形状 コード長さ(m)2 タイマ機能オンディレー・オフディレータイマ/オフディレー/オンディレー/ワンショット 出力NPN出力 消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下) 制御出力負荷電源電圧 DC26.4V以下、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下) 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
注意
※工場出荷時はタフモード、オンディレー・オフディレータイマが設定されています。
※ご使用になる薬品、噴霧の状態を確認してお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39051792 E3X-DA11TG-S 2M 46453337 E3X-HD41-2M スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39051792 E3X-DA11TG-S 2M 89772042 E3NX-FA11 2M スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする