応答時間
(最速モード)動作:53μs、復帰:55μs
(高速モード)動作・復帰:各250μs
(標準モード)動作・復帰:各1ms
(高精度モード)動作・復帰:各4ms
周囲温度(℃)
動作時/1〜2台連結時:-25〜+55、3〜10台連結時:-25〜+50、11〜16台連結時:-25〜+45
保存時/-30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類ファイバアンプ
タイプ高機能タイプ(アナログ出力)
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角
機能(パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(微分検出)片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能、片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能、両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms 切替可能、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms〜5s(1〜20ms:1ms単位、20〜200ms:10ms単位、200ms〜1s:100ms単位、1〜5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)
接続方式コード引き出し
表示方式通常/リバース切替可能
出力PNP出力
付属品取扱説明書
質量(g)約100(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力(0N/OFF出力)負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)、(アナログ出力)、電圧出力:DC1〜5V(接続負荷10kΩ以上)、温度特性:0.3%F.S./℃、応答速度/繰り返し精度:、最速モード:80μs/1.5%F.S.、高速モード:250μs/1.5%F.S.、標準モード:1ms/1%F.S.、高精度モード:4ms/0.75%F
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)使用時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)1080以下(電源電圧24V時 消費電流45mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下
感度調整ティーチングまたはマニュアル調整
デジタル表示受光量+しきい値、その他6パターンから選択可能
表示灯動作表示灯(橙色)、パワーチューニング表示灯(橙色)
光色赤
光源(発光波長)赤色発光ダイオード (650nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回