曜日別特売

デジタルファイバアンプ(コード引き出しタイプ) E3X-DA-S/MDA

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39051914
品番
E3X-DA41SE-S 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安定検出の高機能ファイバアンプ

周囲温度(℃)
動作時/1~2台連結時:-25~+55、3~10台連結時:-25~+50、11~16台連結時:-25~+45
保存時/-30~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
ファイバアンプ
タイプ
単機能タイプ
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
機能
パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
接続方式
コード引き出し
出力
PNP出力
付属品
取扱説明書
質量(g)
約100(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
応答時間
標準モード/動作・復帰:各1ms
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
使用時: 35 ~ 85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下
感度調整
ティーチングまたはマニュアル調整
デジタル表示
受光量+しきい値
表示灯
動作表示灯(橙色)
光色
赤
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード (635nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向3回
注意
※検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39051914E3X-DA41SE-S 2M46453337E3X-HD41-2ME3X-DA41SE-S 2M スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 46453337スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585096
2016-04-07
用途: 交換部品として

即納が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする