E3X-DAG11-S 2M デジタルファイバアンプ(コード引き出しタイプ) E3X-DA-S/MDA omron(オムロン) 39052307

デジタルファイバアンプ(コード引き出しタイプ) E3X-DA-S/MDA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39052307 品番E3X-DAG11-S 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

安定検出の高機能ファイバアンプ

応答時間
最速モード/動作:48μs、復帰:50μs
高速モード/動作・復帰:各250μs
標準モード/動作・復帰:各1ms
高精度モード:動作・復帰:各4ms
周囲温度(℃)
動作時/1〜2台連結時:-25〜+55、3〜10台連結時:-25〜+50、11〜16台連結時:-25〜+45
保存時/-30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類ファイバアンプ タイプマーク検出タイプ(異色光源) 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 機能パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms〜5s(1〜20ms:1ms単位、20〜200ms:10ms単位、200ms〜1s:100ms単位、1〜5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで 接続方式コード引き出し 表示方式通常/リバース切替可能 出力NPN出力 付属品取扱説明書 質量(g)約100(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)使用時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下 感度調整ティーチングまたはマニュアル調整 デジタル表示受光量+しきい値、その他6パターンから選択可能 表示灯動作表示灯(橙色)、パワーチューニング表示灯(橙色) 光色 光源(発光波長)緑色発光ダイオード(525nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
注意
※検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585096
2016-04-07
用途:
交換部品として

即納が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする