omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
モバイルコンソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39052413
品番
E3X-MC11-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
E3X-MCモバイルコンソール
接続方式
-
仕様
●アンプユニットの接続可能数:16chまで●充電定格:5V±5%
材質
ケース:ABS、窓:ポリカーボネート
通信方式
専用光通信方式