背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出 BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応 独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い 応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能 IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
検出が可視光なので設定や調整が容易で助かります。 検出のヒステリシスも適切ですしドリフトも少なく安定動作が期待できます。クリチカルなワークや後方状態に備えて詳しい機種選定のガイドがあるとよいと思います。
取付が簡単にできて光電検出調整もスムーズに完了し大変良好でした。