小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式距離設定型 コード長さ(m)0.3 注文コード39053332 品番E3Z-LS81-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出方式・コード長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出
BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応
独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い
応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能
IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準

検出範囲(mm)
BGS
20〜設定距離(白画用紙、黒紙100×100)
FGS
設定距離〜200以上(白画用紙100×100)、設定距離〜160以上(黒紙100×100)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 検出方式距離設定型 接続方式M12コネクタ中継タイプ コード長さ(m)0.3 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 付属品取扱説明書 注. 取りつけ金具は別売 質量(g)約45(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力PNP 表示灯の有り無し有り 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 応答時間動作・復帰:各1ms以下 光源(投光波長)赤色発光ダイオード(680nm) 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと) 設定範囲40〜200mm(白画用紙100×100mm)、40〜160mm(黒紙100×100mm) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 距離設定5回転エンドレス・ボリウム 反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下 BGS/FGS切替入力BGS機能:オープンまたはGNDに接続、FGS機能:Vccに接続 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 応差設定距離の10%以下 光色 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)670 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※取付金具(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585534
2023-11-06
用途:
ケアレスミス防止器のワーク検出

検出が可視光なので設定や調整が容易で助かります。 検出のヒステリシスも適切ですしドリフトも少なく安定動作が期待できます。
クリチカルなワークや後方状態に備えて詳しい機種選定のガイドがあるとよいと思います。

対象商品:
06862152
2015-06-08
用途:
棒材供給送出装置
シマダバーマシン 様

取付が簡単にできて光電検出調整もスムーズに完了し大変良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする