制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
入力種類熱電対
制御出力SSR駆動用電圧
出力点数2
電源電圧(V)DC24
オプションヒータ断線警報
トランジスタ出力(ソース)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下
入力詳細-
温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
アナログ入力電圧入力:0〜50mV
質量(g)約90
保護構造IP00
消費電力約3W
測定精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※T、Nの-100℃以下とU、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。アナログ入力:±0.5%FSまたは±1ディジィット以下。CT入力:±5%FS±1ディジィット以下。
感度調節感度/0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
設定方式通信または、専用設定表示器(形E5ZN-SDL)による
機能ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP切換え
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50
リセットマニュアルリセット値/0.0〜100.0%(0.1%単位)
保護機能メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回)
サンプリング周期500ms
電圧の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下
使用周囲湿度相対湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
耐衝撃性最大150m/s2 3軸6方向 各3回
通信機能RS-485
温度の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下
耐振動10〜55Hz 10m/s2 3軸方向 2h
制御点数2チャンネル
警報設定値-1999〜9999(小数点位置は入力種別による)
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
制御周期1〜99s(1s単位)
比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
積分時間(I)0〜3999s(1s単位)
微分時間(D)0〜3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間)
制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
制御電流出力-
制御トランジスタ出力-