画像準備中

モジュール型温度調節器 E5ZN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39059605 品番E5ZN-2TNH03P-FLK DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

幅22.5mmで2チャンネル温調を実現。
端子部に配線したまま、本体交換が可能。
小型設定器との併用で通信プログラム削減。
前面のLED表示で動作確認が容易。
横密着取付時、本体間の通信・電源の配線レス実現。
通信プロトコルは、CompoWay/F対応。
安全規格(UL/CSA)、CEマーキング適合。

制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 入力種類測温抵抗体 制御出力トランジスタ 出力点数2 電源電圧(V)DC24 オプションヒータ断線警報 トランジスタ出力(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下 入力詳細センサ入力/Pt100、JPt100 温度入力タイプ- アナログ入力- 質量(g)約90 保護構造IP00 消費電力約3W 測定精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※T、Nの-100℃以下とU、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。アナログ入力:±0.5%FSまたは±1ディジィット以下。CT入力:±5%FS±1ディジィット以下。 感度調節感度/0.1〜999.9EU(0.1EU単位) 設定方式通信または、専用設定表示器(形E5ZN-SDL)による 機能ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP切換え 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 リセットマニュアルリセット値/0.0〜100.0%(0.1%単位) 保護機能メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回) サンプリング周期500ms 電圧の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐衝撃性最大150m/s2 3軸6方向 各3回 通信機能RS-485 温度の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下 耐振動10〜55Hz 10m/s2 3軸方向 2h 制御点数2チャンネル 警報設定値-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 制御周期1〜99s(1s単位) 比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位) 積分時間(I)0〜3999s(1s単位) 微分時間(D)0〜3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間) 制御電圧出力(SSR駆動用)- 制御電流出力- 制御トランジスタ出力最大使用電圧DC30V、最大負荷電流100mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下
注意
※配線用ターミナルユニットが必要です。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする