EE-SX771P フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン) 39061321 EE-SX771P フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン) 39061321 EE-SX771P フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン) 39061321

フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状L形 出力PNP 注文コード39061321 品番EE-SX771P
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388
この商品はセンサ形状・出力など12種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ
小さくて薄型、密着取りつけも可能
両面から見える表示灯
電源電圧DC5〜24Vと広範囲

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-30〜+80(ただし、氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 センサ形状L形 コード長さ(m)2 検出方式透過形 検出対象不透明体 検出距離(mm)0〜5mm (溝幅) 接続方式コード引き出しタイプ タイプ溝型 (L型) 保護構造IEC規格 IP60 出力PNP 検出距離溝幅: 5mm 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力PNPオープンコレクタ出力 DC5〜24V 50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 消費電流(mA)35以下 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.025mm スリット幅(mm)5(溝幅) 出力形式PNPオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585981
2021-08-29
用途:
特殊モータの回転検出用に使用
KFOデザインオフィス 様

これまで金具を使用したフォトインタラプタを使用していました。大量に使用しない場合、コストも同じ以下になりますし、コンパクトに組み込むことができました。

対象商品:
08585936
2021-06-21
用途:
製品の一部品として
卸売・小売業

長く使用しています。安心して使用できます。どこも在庫切れのなか、モノタロウでだけ購入でき助かりました。

対象商品:
08585945
2020-10-10
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大型の自動CDDVD研磨機の整備に利用しました。
3種のコードが露出した状態で、あとは剥くだけで利用も楽で、ケーブル全体の長さもあり、取り回しがとても楽でした。満足です。

対象商品:
08585972
2020-08-11
用途:
回転機械制御部分に使用

取り扱い種類が豊富なのと納期が短いので、完成まで大変助かりました

対象商品:
08585893
2018-01-04
用途:
弊社製品に取り付け

狭い隙間に取り付けることが可能で便利です(^o^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする