非接触温度センサ ES1C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39061626 品番ES1C-A40
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4〜20mA出力

電源電圧(V)DC12/24 出力電流DC4〜20mA 負荷 250Ω以下 消費電流(mA)70以下 質量(g)180 保護構造IP67相当 測定精度0〜200℃:±2℃、201〜400℃:±1% PV(放射率 0.95) 再現性読取値の±1℃ 応答時間100ms/90% 測定波長(μm)8〜14 放射率0.95固定 使用周囲温度(℃)0〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h 使用周囲湿度相対湿度 35〜85% 保存温度範囲(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 測定温度範囲(℃)0〜400 許容電圧範囲定格電圧の90〜110% 受光素子サーモパイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする