G32A-A20-VD DC5-24 パワー・ソリッドステート・リレー パワーデバイスカートリッジ G32A-A omron(オムロン) 39065451

パワー・ソリッドステート・リレー パワーデバイスカートリッジ G32A-A

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5〜24 種類ソリッドステート・リレー 注文コード39065451 品番G32A-A20-VD DC5-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は定格電圧・種類など11種類から選べます 他の種類を見る
種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC5〜24 適合機種形G3PA-220B-VD 端子形状ねじ端子 負荷電圧(V)AC19〜264 負荷電流(A)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39065451 G32A-A20-VD DC5-24 66490034 G32A-A20-VD-XDC5-24 パワー・ソリッドステート・リレー パワーデバイスカートリッジ G32A-A omron(オムロン) パワー・ソリッドステート・リレー パワーデバイスカートリッジ G32A-A omron(オムロン) 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66490034
2022-03-16
用途:
空調用ヒーターの制御回路の修理
建設業・工事業

空調用のヒーターの制御に使っている。制御盤の冷却ファンの故障又はフィルター清掃の忘れなどで、組み込みしたSSRの故障が発生していた。従来はSSR全体を交換していたが頻度が高くなったことでカートリッジのみの交換に切り替えた。簡単に修理が出来て問題なく作動した。入荷も早く価格も安く今後もこの方法で対応することとした。

対象商品:
39065467
2020-07-16
用途:
機器メンテナンス
製造業

2個購入しましたがメーカー付属の引抜金具がついておりませんでした。その後の対応に不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
39065451
2016-11-27
用途:
電気炉の制御
製造業

特に不便はないし、ちゃんと動くし、これといった問題はない。
耐久性はいまレビューと言われてもわからない。

対象商品:
39065467
2017-06-21
用途:
機械メンテナンス

問題なく使えました。納期も早くて、とても助かった。

対象商品:
39065467
2016-11-15
用途:
故障時に入れ替えます
有限会社トーア乳業 様

個人的にはそんなに汎用部品としてはメジャーでないと思っていましたが、即日出荷に助けられました。

対象商品:
39065451
2014-04-04
用途:
機械予備部品に使用
株式会社アンド・アイ 様

注文通りの製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする