ソリッドステート・リレー G3CN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC4〜24 形状フラットタイプ 注文コード39065643 品番G3CN-DX03P DC3-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電圧・形状など44種類から選べます 他の種類を見る

ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3〜28V、出力AC75〜264V。
入力DC3〜28V、出力DC3〜52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。

種類ソリッドステート・リレー 形状フラットタイプ 定格電圧(V)DC4〜24 端子形状プリント基板用端子 動作表示灯なし 動作時間(ms)0.5以下 質量(g)約25 定格入力電圧(V)DC4〜24 負荷電圧(V)DC3〜52.8 入力インピーダンス(Ω)1.5k+20%/-10% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷3A DC4〜48V 絶縁方式フォト・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プリント基板端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)DC4〜48 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.5V以下 使用電圧範囲(V)DC3〜28 漏れ電流(mA)5以下(DC50Vにて) 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC3V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 取得規格- 復帰時間(ms)2以下 負荷電流(A)0.1〜3A サージオン電流耐量(A)18(10ms) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー フラットタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39065582
2018-02-11
用途:
縫製ミシンの制御

素早い対応で修理ができました。
客先はとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする