G3DZ-2R6PL DC24 パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン) 39065661 G3DZ-2R6PL DC24 パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン) 39065661

パワーMOS FETリレー G3DZ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 動作電圧DC19.2V以下 定格入力電圧(V)DC24 注文コード39065661 品番G3DZ-2R6PL DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格電圧・動作電圧・定格入力電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。

種類パワーリレー 定格電圧(V)DC24 端子形状プリント基板用端子 動作表示灯なし 動作時間(ms)6以下(定格電圧印加時) 使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4 質量(g)約3.1 定格入力電圧(V)DC24 負荷電圧(V)AC3〜264、DC3〜125 入力インピーダンス(Ω)4k±20% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷0.6A AC5〜240V、DC5〜100V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プリント基板端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)DC5〜100 AC5〜240 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)回路時/1×10-2以下(D125Vにて) 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC19.2V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 復帰時間(ms)10以下(定格電圧印加時) 出力オン抵抗(Ω)2.4以下(定格電圧印加時) 負荷電流(A)DC10μA〜0.6A AC100μA〜0.6A サージオン電流耐量(A)6(10ms) RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗あり 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz ゼロクロス機能なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-06
用途:
制御スイッチのオンオフ
その他業種

とても使いやすく全然壊れないのがいいです。商品が驚くほどはやく届いてとてもありがたかったです!

対象商品:
46635355
2020-02-16
用途:
海水水槽の自動足し水装置の自作
運輸・通信業

arduinoでAC12Vのポンプを制御するのに使用しました。入力側の電流制限抵抗が内蔵されているのでarduinoの出力ピンに直結出来、出力側もバリスタ内蔵のためポンプとAC12V電源を直結して問題なく使用出来ています。用途からすると過剰な感のある仕様の部品ですが、外部接続のパーツ要らずで、あたかも通常のリレーの入れ替え的な使用が出来ているところに大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする