種類パワーリレー定格電圧(V)DC12端子形状プリント基板用端子動作表示灯なし動作時間(ms)6以下(定格電圧印加時)使用電圧範囲(V)DC9.6~14.4質量(g)約2.6定格入力電圧(V)DC12負荷電圧(V)DC3~26.4入力インピーダンス(Ω)2k±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷2.0A DC5~24V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プリント基板端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~24保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)回路時/1×10-2以下(DC26.4Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC9.6V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)10以下(定格電圧印加時)出力オン抵抗(Ω)0.15以下(定格電圧印加時)負荷電流(A)DC10μA~2Aサージオン電流耐量(A)20(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗あり耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hzゼロクロス機能なし