G3HD-X03S DC3-28 ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン) 39065835

ソリッドステート・リレー G3HD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC4〜24 注文コード39065835 品番G3HD-X03S DC3-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC4〜24 動作表示灯 動作時間(ms)0.5以下 質量(g)約50 負荷電圧(V)DC3〜52.8 入力インピーダンス(Ω)1.5k+20%/-10% ゼロクロス機能有り無し- 出力の適合負荷3A DC4〜48 絶縁方式フォト・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)DC4〜48 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC3〜28 漏れ電流(mA)5以下(DC50Vにて) 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC3V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 復帰時間(ms)2以下 負荷電流(A)0.1〜3(40℃にて) サージオン電流耐量(A)18(10ms) 耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39065835 G3HD-X03S DC3-28 46625512 G3HD-X03S-VD-DC4-24 ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン) ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン) 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46625485
2022-01-31
用途:
真空管アンプの保護回路用
製造業

直流高電圧の入り切りが、アーク放電無しで出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする