ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプねじ取付タイプ 定格負荷電圧(V)AC100〜240 注文コード39066343 品番G3PE-225B-3 DC12-24
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・定格負荷電圧など49種類から選べます 他の種類を見る

放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

種類ソリッドステート・リレー タイプねじ取付タイプ 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 動作表示灯あり(黄) 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 動作電圧DC9.6V以下 質量(kg)約1.45 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 定格入力電圧(V)DC12〜24 負荷電圧(V)(範囲)AC75〜264(50/60Hz) 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 相数三相 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて) 定格通電電流(A)25(40℃にて) 衝撃(m/s2)294 入力電流(mA)7以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 負荷容量8.6kW以下(AC200V時)(抵抗負荷AC1級) 負荷電流(A)(最小)0.2 サージオン電流耐量(A)220(60Hz、1サイクル 定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス) 電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプ三相ヒータ用 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39066352
2021-09-27
用途:
制御盤のメンテナンス用

正規代理店で発注しようと考えていましたが、正規代理店では在庫状況が直接確認できないのですが、モノタロウならネットで直接確認がとれて安心です。 
 正規代理店より幾らか価格が高くなるのは、この『安心料』と思えば決して高くは感じません。
 もちろん商品はオムロン製ですから信頼性に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする