種類ソリッドステート・リレー
タイプねじ取付タイプ
使用電圧範囲(V)DC9.6〜30
動作表示灯あり(黄)
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
動作電圧DC9.6V以下
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
定格入力電圧(V)DC12〜24
負荷電圧(V)(範囲)AC75〜264(50/60Hz)
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
ゼロクロス機能有り無し有
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
相数三相
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45〜85%RH
定格負荷電圧(V)AC100〜240
保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)
定格通電電流(A)45(25℃にて)
衝撃(m/s2)294
入力電流(mA)7以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
負荷容量15.5kW以下(AC200V時)(抵抗負荷AC1級)
負荷電流(A)(最小)0.5
サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル)
定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)
電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
商品タイプ三相ヒータ用
使用周囲湿度(%RH)45〜85
ゼロクロス機能あり