パワーMOS FETリレー G3RZ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39066641 品番 G3RZ-201SLN DC12
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。

種類パワーリレー 定格電圧(V)DC12 動作表示灯あり 動作時間(ms)6以下 復帰時間(ms)10以下 質量(g)約20 定格入力電圧(V)DC12 負荷電圧(V)AC3〜264、DC3〜125 入力インピーダンス(Ω)1.1k±20% 出力の適合負荷1.0A AC5〜240V、DC5〜100V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)DC5〜100 AC5〜240 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4 漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 出力オン抵抗(Ω)2.4以下 負荷電流(A)100μA〜1A サージオン電流耐量(A)10(10ms) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 動作電圧(V)DC9.6以下 ゼロクロス機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39066641
2021-09-06
用途:
制御盤の製作時
プラスワン 様

普段使用しているリレー用ソケットが使えるSSRです。一般のリレーと同様にレイアウトが可能で、配線時の接続端子も迷いません。とても便りに使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする