入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃)
温度(℃)
結合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)
入力側直流順電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/-2.0(周囲温度≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/30
出力側端子間/100
入出力間/0.8
(周囲温度25℃)
種類プリント基板用リレー
形状SOP8
接点構成2a
端子形状サーフェス・マウント端子
質量(g)0.2
負荷電圧(V)出力側/200(ピークAC/DC)(周囲温度25℃)
絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%)(周囲温度25℃)
使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(負荷電圧200V時)
動作時間(ms)0.6(標準)、1.5(最大)
入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/1(標準)、3(最大)(連続負荷電流200)
復帰時間(ms)0.1(標準)、1.0(最大)
連続負荷電流(mA)出力側/200(ピークAC/DC)(周囲温度25℃)
出力オン抵抗(Ω)5(標準)、8(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流200mA時)(周囲温度25℃)
アズワン品番64-3361-47
耐電圧(V/min)入出力間/1500(AC1分間)(周囲温度25℃)