備考都度納期確認
種類プリント基板用リレー
形状SOP 4ピン
接点構成1a
端子形状サーフェス・マウント端子
取付け方法表面実装
用途半導体製造装置、通信機器、各種計測機器、データロガー
質量(g)約0.1
規格RoHS指令、UL
負荷電圧(V)AC20ピーク
絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
付加機能-
漏れ電流(mA)1nA以下(DC20Vにて)
定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)300(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)最大/1.5(使用周囲温度25℃時)
アズワン品番64-3361-53
耐電圧(V/min)入出力間:AC1500(使用周囲温度25℃時)