仕様直流順電流低減率:-0.5mA/℃
オン電流低減率:-1.0mA/℃
動作温度25℃以上
電流(A)LED順電流:50m
繰り返しピークLED順電流:1(100μsパルス、100pps)
逆電流:10μ(最大)(LED逆電圧5V)
トリガLED順電流:5m(最大)、0.4m(標準)(連続負荷電流100m)
動作温度25℃時
電圧(V)LED逆電圧:5
LED順電圧:1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)、LED順電流10mA時
(動作温度25℃時)
温度(℃)接合部温度:125
はんだ付け条件:260(10s)
抵抗(Ω)最大出力オン抵抗:
35(最大)、25(標準)(連続負荷電流100mA、時間1秒未満)
50(最大)、35(標準)(連続負荷電流100mA)
LED順電流2mA、動作温度25℃時