MOS FETリレー カレントリミットタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 注文コード39067034 品番G3VM-351GL
参考基準価格(税別)¥465 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は接点構成・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

負荷電圧350Vシリーズ、SOPカレントリミットタイプ。
形G3VM-351Gのカレントリミットタイプ。
リミット電流150〜300mA。
RoHS適合。

仕様
直流順電流低減率:-0.5mA/℃
オン電流低減率:-1.2mA/℃
動作温度25℃以上
電流(A)
LED順電流:50m
繰り返しピークLED順電流:1(100μsパルス、100pps)
逆電流:10μ(最大)(LED逆電圧5V)
トリガLED順電流:3m(最大)、1m(標準)(連続負荷電流120m)
動作温度25℃時
電圧(V)
LED逆電圧:5
LED順電圧:1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)、LED順電流10mA時
(動作温度25℃時)
温度(℃)
接合部温度:125
はんだ付け条件:260(10s)
抵抗(Ω)
最大出力オン抵抗:
35(最大)、15(標準)(連続負荷電流120mA、LED順電流2mA、動作温度25℃時)
備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー 形状SOP 4ピン 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 取付け方法表面実装 用途電子交換機、コードレスホン、多機能電話機、計測装置 質量(g)約0.1 規格RoHS指令、UL申請予定 負荷電圧(V)AC350ピーク 絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)1μA以下(DC350Vにて) 定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時) 動作時間(ms)最大1.0、標準0.3 復帰時間(ms)最大1.0、標準0.1 連続負荷電流(mA)120(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) 出力オン抵抗(Ω)35(最大)(使用周囲温度25℃時) アズワン品番64-3361-70 耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時) 容量(pF)端子間容量:30(標準)、入出力間容量:0.8(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする