MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b 注文コード39067122 品番G3VM-353G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は接点構成・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

極小アナログ信号開閉用途。
汎用シリーズ品追加。

種類プリント基板用リレー 形状SOP4標準 接点構成1b 端子形状サーフェス・マウント端子 取付け方法表面実装 質量(g)約0.1 負荷電圧(V)出力側/350(ACピーク/DC) 絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)出力側閉路時/1×10-3(DC350Vにて) 取得規格UL 入力電流(mA)LED順電流/50 連続負荷電流(mA)出力側/90(6ピンタイプ:A接続) 出力オン抵抗(Ω)(最大)50 耐電圧(V/min)入出力間/AC1500 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39067122 G3VM-353G1 39067113 G3VM-353G MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする