種類プリント基板用リレー
形状SOP6標準
接点構成1b
端子形状サーフェス・マウント端子
取付け方法表面実装
質量(g)約0.13
負荷電圧(V)出力側/350(ACピーク/DC)
絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)出力側閉路時/1×10-3(DC350Vにて)
取得規格UL
入力電流(mA)LED順電流/50
連続負荷電流(mA)出力側/90(6ピンタイプ:A接続)
出力オン抵抗(Ω)(最大)50
耐電圧(V/min)入出力間/AC1500 50/60Hz