曜日別特売
G3VM-355J MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン) 39067183

MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接点構成1a1b端子形状サーフェス・マウント端子注文コード39067183品番G3VM-355J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥845

1aと1b、2つの接点回路を1つのSOPパッケージに詰込んだ新型MOS FETリレー。
汎用シリーズを追加。
負荷電圧350Vシリーズに1a1bタイプを追加、SOP8ピン。
連続負荷電流90mA。
入出力間電圧1500Vrms。
汎用シリーズ(高オン抵抗品)を追加。
RoHS適合。

用途
ブロードバンド、データロガー、計測機器、娯楽機器
種類プリント基板用リレー形状SOP 8ピン接点構成1a1b端子形状サーフェス・マウント端子取付け方法表面実装質量(g)約0.2規格RoHS指令、UL負荷電圧(V)AC350ピーク絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし氷結および結露しないこと)付加機能-漏れ電流(mA)1μA以下(DC350Vにて)定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)連続負荷電流(mA)90(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)出力オン抵抗(Ω)50(最大)(使用周囲温度25℃時)耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする