MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板用端子 注文コード39067217 品番G3VM-401BY
参考基準価格(税別)¥505 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は端子形状・電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー。
光絶縁で入出力間耐電圧AC5kVもシリーズ化。
極小アナログ信号の開閉可能。
出力開路時漏れ電流1μA以下。
RoHS適合。

入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
温度(℃)
接合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
連続負荷電流(mA)
出力側(周囲温度25℃):
A接続/120(ピークAC/DC)、B接続/120(DC)、C接続/240(DC)
出力オン抵抗(Ω)
A接続/17(標準)、35(最大)(LED順電流5mA、連続負荷120mA時)
B接続/11(標準)、20(最大)(LED順電流5mA、連続負荷120mA時)
C接続/6(標準)、10(最大)(LED順電流5mA、連続負荷240mA時)
(周囲温度25℃)
電流低減率(mA/℃)
直流順電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力オン電流/(A接続)-1.2、(B接続)-1.2、(C接続)-2.4(周囲温度25℃)
容量(pF)
入力側端子間/30
出力側端子間/40
入出力間/0.8
種類プリント基板用リレー 形状DIP6 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 用途通信機器、各種計測機器、産業機器 質量(g)0.4 負荷電圧(V)出力側/400(ピークAC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(負荷電圧400V時) 動作時間(ms)0.3(標準)、1.0(最大) 入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/3(最大)(連続負荷電流120時)、(周囲温度25℃にて) 復帰時間(ms)0.1(標準)、1.0(最大) アズワン品番64-3361-91 耐電圧(V/min)入出力間/5000(AC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする