MOS FETリレー DIP 汎用タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状サーフェス・マウント端子 アズワン品番64-3361-96 注文コード39067235 品番G3VM-401E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子形状・アズワン品番・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

負荷電圧350Vをシリーズ追加。
形G3VM-3シリーズをリニューアル。
連続負荷電流120mA。
入出力間耐電圧2500Vrms。
動作時間0.3ms(標準)。
RoHS適合。

入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
温度(℃)
接合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
連続負荷電流(mA)
出力側(周囲温度25℃にて):
A接続/120(ピークAC/DC)、B接続/120(DC)、C接続/240(DC)
出力オン抵抗(Ω)
A接続/25(標準)、35(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA、1秒未満時)、35(標準)、50(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA)
B接続/28(標準)、40(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA)
C接続/14(標準)、20(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流240mA)
(周囲温度25℃にて)
電流低減率(mA/℃)
入力側直流順電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/(A接続)-1.2、(B接続)-1.2、(C接続)-2.4(周囲温度≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/30
入出力間/0.8
種類プリント基板用リレー 形状DIP6 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 用途各種計測機器、セキュリティー機器、アミューズメント機器 質量(g)0.4 負荷電圧(V)出力側/350(ピークAC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(最大)(負荷電圧350V、周囲温度25℃時) 動作時間(ms)標準/0.3、最大/1.0 入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/1(標準)、3(最大)(連続負荷電流120時)、(周囲温度25℃にて) 復帰時間(ms)標準/0.1、最大/1.0 アズワン品番64-3361-96 耐電圧(V/min)入出力間/2500(AC1分間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39067235 G3VM-401E 05775358 G3VM-401DY1 画像準備中 MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン) 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08587871
2020-07-12
用途:
機械の中での電気的絶縁のため
ワークテック 様

負荷が交流100Vで使えるのでリレーの代わりに小さくて使いやすい

対象商品:
08587835
2019-05-09
用途:
機械リレーの代わりに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

工業用電子回路に無接点の このMOS FETリレーを使用しました
出力側は2素子の並列接続でDC使用でON抵抗が下がる使用です。
一時側の発光ダイオードはMax 50mAまでの範囲が有り
5Vと24Vで切り替え点灯させるため電流を見ながら24V時に
35mA程度となるよう抵抗値を決め5V時にもON/OFF動作が
可能となるのを確認しました。
比較的、動作電圧が低い所からのON動作も可能なので
使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08587817
2019-05-06
用途:
テスト用治具の部品
その他業種

性能に問題なし。どうしてもフォトMOSが少量数必要だったため、大変便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08587835
2016-04-16
用途:
電子工作

電子工作でマイコンで電気製品のスイッチを入り切りするのに使用しています。安く購入できてよかったです。モノタロウのラジオCMですが、♪〜で使う♪とありますが〜の部分は何と言っているのでしょうか?何度聴いてもわかりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもラジオCMをご拝聴いただきありがとうございます。
工場(こうば)と歌っております♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする