用途半導体製造装置、通信機器、各種計測機器、データロガー
入力電圧(V)LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
温度(℃)接合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)入力側直流順電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/-1.2(周囲温度≧25℃)
容量(pF)入力側端子間/30
出力側端子間/70
入出力間/0.8
備考都度納期確認種類プリント基板用リレー形状SOP4接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子質量(g)0.1負荷電圧(V)出力側/400(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(負荷電圧400V時)動作時間(ms)0.3(標準)、1.0(最大)入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED電流/1(標準)、3(最大)(連続負荷電流120時)復帰時間(ms)0.1(標準)、1.0(最大)連続負荷電流(mA)出力側/120(ピークAC/DC)出力オン抵抗(Ω)17(標準)、35(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA時)(周囲温度25℃にて)アズワン品番64-3361-99耐電圧(V/min)入出力間/1500(AC1分間)