MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2a 端子形状プリント基板用端子 注文コード39067262 品番G3VM-402C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・端子形状など19種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA)
(周囲温度25℃)
温度(℃)
接合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)
入力側直流順電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/-1.2(周囲温度≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/30
出力側端子間/40
入出力間/0.8
(周囲温度25℃)
種類プリント基板用リレー 形状DIP8 接点構成2a 端子形状プリント基板用端子 質量(g)0.54 負荷電圧(V)出力側/400(ピークAC/DC)(周囲温度25℃) 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%)(周囲温度25℃) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)出力側開閉時/1×10-3(最大)(負荷電圧400V時) 動作時間(ms)1.0(最大) 入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/1(標準)、3(最大)(連続負荷電流120) 復帰時間(ms)1.0(最大) 連続負荷電流(mA)出力側/120(ピークAC/DC)(周囲温度25℃) 出力オン抵抗(Ω)18(標準)、35(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA)(周囲温度25℃) アズワン品番64-3362-03 耐電圧(V/min)入出力間/2500(AC1分間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39067262 G3VM-402C 05775342 G3VM-401AY1 画像準備中 MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン) 1個 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする