MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板用端子 種類プリント基板用リレー 注文コード39067314 品番G3VM-61BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は端子形状・種類・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
種類プリント基板用リレー 形状DIP 6ピン 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 取付け方法プリント基板取りつけ、表面実装 質量(g)約0.4 規格RoHS指令、UL 負荷電圧(V)AC60ピーク 絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ 使用周囲温度(℃)-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)1nA以下(DC60Vにて) 定格電流(mA)入力:30(max)(使用周囲温度25℃時) 連続負荷電流(mA)2500(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) 出力オン抵抗(Ω)0.1(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時) アズワン品番64-3362-39 耐電圧(V/min)入出力間:AC2500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067323
2021-05-19
用途:
電子回路
その他業種

低信号の切り替えに以前は水銀リレーが用いられていたが、環境保護の観点から現在ではその使用は限られている。水銀リレーの置き換えとしてフォトMOSFETリレーがある。各社の製品を試した中で、このオムロン社製品はオン抵抗が極めて小さいなど優れた性能を有しナノボルトを対象とした電子回路にも十分使用可能である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする