種類プリント基板用リレー
形状DIP 6ピン
接点構成1a
端子形状サーフェス・マウント端子
取付け方法プリント基板取りつけ、表面実装
質量(g)約0.4
規格RoHS指令、UL
負荷電圧(V)AC60ピーク
絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)-20〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)1nA以下(DC60Vにて)
定格電流(mA)入力:30(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)2500(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)0.1(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
アズワン品番64-3362-47
耐電圧(V/min)入出力間:AC2500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)