種類プリント基板用リレー
形状SOP 4ピン
接点構成1a
端子形状サーフェス・マウント端子
取付け方法表面実装
質量(g)約0.1
規格RoHS指令
負荷電圧(V)AC60ピーク
絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ
使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)1μA以下(DC60Vにて)
定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)
連続負荷電流(mA)400(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
出力オン抵抗(Ω)2(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)
アズワン品番64-3362-50
耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)