曜日別特売
G3VM-61H1 MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 39067357

MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a種類プリント基板用リレー注文コード39067357品番G3VM-61H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
備考都度納期確認種類プリント基板用リレー形状SOP 6ピン接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子取付け方法表面実装質量(g)約0.13規格RoHS指令、UL負荷電圧(V)AC60ピーク絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)1μA以下(DC60Vにて)定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)連続負荷電流(mA)400(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)出力オン抵抗(Ω)2(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)アズワン品番64-3362-53耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする