曜日別特売
G3VM-81G1 MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 39067411

MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a注文コード39067411品番G3VM-81G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

MOS FETと赤外発光ダイオードを光結合させたMOS FETリレー。
負荷電圧80Vシリーズを新たにラインナップ、SOP4ピンパッケージ。
連続負荷電流350mA。
入出力間耐電圧1500Vrms。
RoHS適合。

用途
半導体製造装置、通信機器、各種計測機器、データロガー
種類プリント基板用リレー形状SOP 4ピン接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子取付け方法表面実装質量(g)約0.1規格RoHS指令、UL負荷電圧(V)AC80ピーク絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし氷結および結露しないこと)付加機能-漏れ電流(mA)1nA以下(DC30Vにて)定格電流(mA)入力:50(max)(使用周囲温度25℃時)連続負荷電流(mA)350(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)出力オン抵抗(Ω)1.2(6ピンタイプ A接続)(使用周囲温度25℃時)アズワン品番64-3362-66耐電圧(V/min)入出力間:AC1500 50/60Hz(使用周囲温度25℃時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする