画像準備中

小型タイムカウンタ H7ET-N

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39067427 品番G3VM-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195
この商品は桁数・電源・入力など46種類から選べます 他の種類を見る

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

種類プリント基板用リレー 仕様●入出力間耐電圧(Vrms):1500●逆電圧(V):5(LED) 形状SOP4 接点構成1a 使用周囲温度(℃)-40〜85 保管温度(℃)-55〜125 順電流(mA)50(LED)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39067427 G3VM-S2 66551747 G3VM-351VY 画像準備中 MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37651607
2024-10-26
用途:
配電盤修理
有限会社平井電設 様

今回お世話になったのが1秒単位で表示するマニアックなモデル、しかもそれが当日出荷の常時在庫に驚きです。痒いトコに手が届くモノタロウ様の対応に感謝です!!

対象商品:
39074962
2022-01-01
用途:
装置への組込み
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

生産終了のカウンター(メカ方式)の代わりに使いました
期待通りの商品でした

対象商品:
03787375
2021-02-20
用途:
装置に組み込んで光源の寿命を管理します。
製造業

長く大きなモデルチェンジもなくシンプルな機能でとても役に立ちます。なんでも数年で変わってしまう中、何年にもわたって使えることも大事です。

2人が参考にしています
対象商品:
39075005
2019-06-03
用途:
発電機の運転時間管理

20年前の設備にて故障交換。オムロン製は、製造中止になっても互換性の有る製品を維持し、HPにて簡単に情報検索出来るので、購入時の割高感は、将来への保険と考えればとてもリーズナブルと思う。

対象商品:
08589892
2019-01-04
用途:
電動ドアの開閉数調べ
運輸・通信業

付属品の説明、または画像が欲しかった。
取りつけようアダプター付属してあります

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37651634
2014-04-04
用途:
汚水ポンプの運転時間計測

液晶画面が長時間日光に晒されている場合、表示が消えることがある。外部環境での耐久性向上を望む。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする