耐久性機械的/200万回以上(開閉ひん度18000回/h)
モーター負荷/20万回以上(開閉ひん度3sON、1.5sOFF)
インバータ負荷/3万回以上(開閉ひん度3sON、5sOFF)
用途エアコン種類パワーリレー定格電圧(V)DC12極数1接点構成1a端子形状タブ端子、プリント基板用端子動作時間(ms)20以下最大開閉容量5000VA動作電圧70%以下コイル定格電圧(V)DC12質量(g)約23消費電力(W)0.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造タブ端子/プリント基板端子両用耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性200万回接点材質Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)75±10%(コイル温度+23℃にて)コイル抵抗(Ω)160±10%(コイル温度+23℃にて)コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.8コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時1.1最大許容電圧(V)160%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250定格通電電流(A)20接点機構シングル復帰時間(ms)10以下接点電流の最大値(A)20アズワン品番64-3362-77RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/8.5k (1.2×50)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC12V 75mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 20A (抵抗負荷) AC250V 80A (モータ負荷 (投入)) AC250V 20A (モータ負荷 (しゃ断)) AC100V 200A (インバータ負荷 (投入)) AC100V 20A (インバータ負荷 (しゃ断))接触機構シングル