G4W-1112P-US-TV8 DC24 パワーリレー G4W omron(オムロン) 39067585

G4W-1112P-US-TV8 DC24 パワーリレー G4W omron(オムロン) 39067585
G4W-1112P-US-TV8 DC24 パワーリレー G4W omron(オムロン) 39067585

パワーリレー G4W

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24接点構成1a注文コード39067585品番G4W-1112P-US-TV8 DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
RoHS適合。

用途
電源装置
定格負荷
抵抗負荷(cosΦ=1)/AC250V 15A、DC24V 15A
誘導負荷(cosΦ=0.4)/AC250V 10A、DC24V 7.5A
最大開閉容量
抵抗負荷(cosΦ=1)/3750VA、375W(参考値)
誘導負荷(cosΦ=0.4)/2500VA、255W(参考値)
種類パワーリレー定格電圧(V)DC24定格TV-8取得極数1接点構成1a端子形状プリント基板用端子動作電圧80%以下復帰時間(ms)5以下仕様標準形リレーコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約29保護構造ケース入り消費電力(W)約0.8適合規格UL、CSA認証品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)150m/s2機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)33.3コイル抵抗(Ω)720±15%(コイル温度+23℃にて)最大許容電圧(V)130%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷(cosΦ=1)/AC250V 15A、DC24V 15A動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)15接点機構シングル接点接点電流の最大値(A)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)10000耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間(2aタイプ))AC2000 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067603
2024-09-15
用途: オーディオパワーアンプのスピーカー切り替えリレーの代替品
製造業

古いオーディオアンプのスピーカー切替リレーが廃番のため代替で使用しています。一般家庭での使用ならこれで十分です。長期信頼性はわかりません。

対象商品 : 39067603
2024-08-14
用途: SONY TAF-333ESR
その他業種

プロテクトリレーが劣化で、接点を磨いても芳しくなかったので
こちらを購入、交換後、問題なく両チャンネルから音が出るようになりました。

対象商品 : 39067603
2024-02-03
用途: 補修用
株式会社アスク

オムロンの製品なのでいつもあんしんしてしようできます

対象商品 : 39067603
2022-03-12
用途: アンプ修理
製造業

ヤマハA-2000のスピーカリレー交換に使用。
電子部品の交換を行い音が出ることを確認したので
最後の仕上げにこれを交換して完了です。

対象商品 : 39067603
2022-02-17
用途: アナログアンプの交換パーツには最適
運輸・通信業

当方のアナログアンプのリレーが壊れてしまい代替を探していたところ当製品に遭遇。DC電圧・電流とも申し分ないです。
基板取付サイズもジャストフィットです

対象商品 : 39067603
2021-12-24
用途: パワーアンプのリレー交換
有限会社ファクト製造業

アンプには他社のリレーが付いてましたがこちらに交換しました。
特に音質の変化は認められませんでた。
接点の経年変化が出る頃には買い替えます。

対象商品 : 39067603
2022-10-14
用途: アンプメンテナンス
製造業

他社の製品が入手できなかったので、こちらの商品を使用しましたが問題なく動作するようになりました。

対象商品 : 39067603
2021-08-24
用途: オーディオアンプのメンテナンス
建設業・工事業

いつも安心して使用しています。流石オムロン製は安心です!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする