定格負荷抵抗負荷(cosΦ=1)/AC250V 15A、DC24V 15A
誘導負荷(cosΦ=0.4)/AC250V 7.5A、DC24V 5A
最大開閉容量抵抗負荷(cosΦ=1)/2500VA、240W(参考値)
誘導負荷(cosΦ=0.4)/1850VA、120W(参考値)
用途電源装置種類パワーリレー定格電圧(V)DC24定格TV-5取得極数2接点構成2a端子形状プリント基板用端子動作電圧80%以下復帰時間(ms)5以下仕様標準形リレーコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約29保護構造ケース入り消費電力(W)約0.8適合規格UL、CSA認証品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)150m/s2機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)33.3コイル抵抗(Ω)720±15%(コイル温度+23℃にて)最大許容電圧(V)130%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷(cosΦ=1)/AC250V 15A、DC24V 15A動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構シングル接点接点電流の最大値(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)10000耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間(2aタイプ))AC2000 50/60Hzコイル定格(V)DC24V 33.3mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) AC250V 7.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC24V 10A (抵抗負荷) DC24V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構シングル