※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G5CA-1A4 DC24 パワーリレー G5CA omron(オムロン) 39067655 G5CA-1A4 DC24 パワーリレー G5CA omron(オムロン) 39067655

パワーリレー G5CA

(42件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 接点構成1a 注文コード39067655 品番G5CA-1A4 DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコイル定格電圧・接点構成・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。

電気的耐久性
抵抗負荷/AC250V 10A、10万回以上、DC30V 10A 10万回以上
誘導負荷/10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1200回/h)
最大開閉容量
抵抗負荷/2500VA 300W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/750VA 90W
種類パワーリレー タイプ基準形 定格電圧(V)DC24 極数1 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 動作電圧75%以下 用途小物家電 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約8 保護構造プラスチック・シール形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約200 復帰電圧10%以上 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 接点材質Ag合金(Cdフリー材) 定格電流(mA)8.3±10%(コイル温度+23℃) コイル抵抗(Ω)2880 最大許容電圧(V)150%(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷AC250V 10A、DC30V 10A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 3A、DC30V 3A 動作時間(ms)10以下 定格通電電流(A)10 接点機構シングル 復帰時間(ms)10以下 接点電流の最大値(A)10 コイル電流(mA)8.3 アズワン品番64-3363-16 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)4500(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
フアンヒーター基盤内取り換え。
建設業・工事業

取り換えに注意しないと取り付け足がおれ、取れて取れてしまう。

対象商品:
39067673
2025-04-01
用途:
コーヒーメーカの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

P社のコーヒーメーカーがカチカチ異音していたので分解するとこのリレーが使用されていました。これで交換後ちゃんと動いてます。
助かりました!

対象商品:
39067691
2022-12-22
用途:
給湯器の部品
不動産業

給湯器が故障し交換してみましたが他に原因があったようです。製品が入手できたことに感謝してます。

対象商品:
39067691
2023-09-26
用途:
電気ポットの修理
製造業

故障の原因がパワーリレーが多かったので手配しました。
次の日に届いたのでとても良かったのです。

残念ながら故障原因がここでなかった為入れ替えても直りませんでした。

対象商品:
39067664
2022-09-29
用途:
除湿機の修理部品として
早岐眼科 様

コンプレッサー式除湿機の基盤リレーの修理部品として同型品を注文。単品で注文でき、事前に製品のスペックが判るので助かります。

対象商品:
39067691
2022-05-03
用途:
湯沸かしポットの修理

某メーカーの湯沸かしポットのヒーター制御に使用されている物と同等品ということで交換。
湯が沸かないということで調べたらリレーの接触不良であったので、同等品を探したらこれが互換ということと、信頼性もありこれにした。
基板の既成の物の半田付を取り除き、リレーを取り外しそこにそのまま差し込み簡単に交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
39067691
2022-01-20
用途:
CV-PS30の修理
その他業種

10年近く使っていた物ですが、突然加熱できなくなり買い替えようと思ったのですが、調べたらPCDF-112D2Mリレーが一部溶けたようになっていて加熱できないことが判りましたので、互換の効く上記の品を注文しました。本日交換でき、元の状態に戻りました。迅速に送っていただき助かりました。有難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
39067691
2021-12-06
用途:
象印の電気ポットのし修理に使用。
その他業種

電気ポットでヒーターに火が入らず リレーの接点不良とわかり、パーツを ネットて検索したら、直ぐ [モノタロウ]のサイトがヒットしました、大変助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする