小型パワーリレー G5Q

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC5 注文コード39067831 品番G5Q-1 DC5 (C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はコイル定格電圧・極数など29種類から選べます 他の種類を見る

1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。

種類パワーリレー 定格電圧(V)DC5 接点構成1c 動作電圧75%以下 用途制御機器の出力用途 コイル定格電圧(V)DC5 質量(g)約6.5 保護構造耐フラックス形 消費電力(mW)約400 復帰電圧5%以上 定格電流(mA)80 コイル抵抗(Ω)63 最大許容電圧(V)190%(at23℃) アズワン品番64-3363-55 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46638925
2024-09-09
用途:
アマ無線DXV200のアンテナ切り替えリレーの接触不良交換
農・林・水産業

全く問題なく交換し動作しています。回路図より同一品種を選択して
ただ、両面スルーホールの基盤なので半田吸い取り器が必要でした 半田吸い取り網線だけではスルーホール部ハンダにに注意を

2024-09-10
用途:
小型モーター制御用に
運輸・通信業

試作回路のモーター制御部分に使用。
実装前、リレーを振るとケース内から異音がしましたが急いでいたのでそのまま実装、動作させましたが問題は起きてません。(予備で購入した物も異音がします)

コイルへの通電時は振っても異音はしません。

対象商品:
39067874
2024-09-10
用途:
UPS(無停電装置)交換部品として
製造業

電源が入ったり入らなかったり不安定なUPSの修理部品として使用
動作快調

対象商品:
46638925
2023-07-26
用途:
電子機器の修理用交換部品として

デバイスの有接点出力を担うリレーであり、1c接点構成。
サージを伴う負荷の開閉を行っていたので、経年劣化により接点の接触抵抗の増加・融着が発生してきていた。
デバイスの当該リレーを交換し、サージ対策を合わせて実施。
デバイス組込部品なので、既設の品番を選択した。

対象商品:
46638925
2023-07-06
用途:
温調デバイスの出力リレー交換

某社製温調器の出力リレーに使用されている。
接点劣化したものを修理する為、交換部品として購入。
端子配置寸法やピンアサインは標準的で他機種・他社製とも互換性がある。
同温調器は以前は18Vの他社製であったが、その後、本品の12V仕様に変更されたもよう。
電流容量は大きいほうだが、サージ対策は必要。

対象商品:
39067813
2022-04-22
用途:
AC電源の切り替え

ユニバーサル基板にもピッチが合い、動作も問題ありせん。
小さ過ぎず、大き過ぎず良い感じです。

対象商品:
39067856
2021-03-05
用途:
基板の修理

代換え品、問題無く動作を確認しました。後続製品があり助かります。

対象商品:
39067892
2020-11-06
用途:
マイクロコントローラ基板に実装

小型で大容量、価格も安価なので重宝します。
マイコンで引くにはドライブが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする