マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 接点構成1c 定格電圧(V)DC12 注文コード39068005 品番G5V-13 DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はコイル定格電圧・接点構成・定格電圧など27種類から選べます 他の種類を見る

小型、高感度1極信号用リレー。
小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。
高感度コイル 150mW。
プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。
コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)

種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC12 極数1極 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)5以下 用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)- 規格UL、CSA 保護構造プラスチック・シール形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.5×12.5×10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅1.66mm 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度- 消費電力(mW)約150 復帰電圧10%以上 動作電圧70%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC/DC10万回以上(定格負荷) 定格電流(mA)12.5±10% コイル抵抗(Ω)- 最大許容電圧(V)- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC0.1V 0.1mA(接触抵抗の故障判定値は100Ω) 接点電圧の最大値(V)AC125V DC60V 定格通電電流(A)2 定格負荷AC125V 0.5A、DC24V 1A 接点機構クロスバ・ツイン接点(Au合金+Ag) 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)1 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1000、同極接点間:AC400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08588045
2023-09-26
用途:
電動ウインチの基盤修理
個人のお客様

「当日出荷」なのがありがたいです。
別のオムロンのリレーは、納期の問題で購入・交換ができませんでした。

対象商品:
08588045
2023-05-02
用途:
当リレーの破損のため購入
サービス業

急ぎで欲しかった物なのですぐに届いて良かったです。

対象商品:
08588045
2021-10-07
用途:
自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

商品については1点1点小口梱包となっていました。一度に全数を使用しないので小口梱包は助かります。

対象商品:
39068005
2021-01-19
用途:
FT-100のバンドパスフィルター基板
ホカゾノ 様 (サービス業)

長期保管で接点の接触不良がありバンドにより受信感度が低下しておりましたが、交換したら問題なく受信できるようになりました!

1人が参考にしています
対象商品:
08588045
2020-11-27
用途:
センサーライト製作に

センサーライトの製作において使用しました。
小型で動作も安定しており、大手メーカーだけあって耐久性も安心だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08588054
2020-05-09
用途:
トラックのシガーソケット電源を使った回路の作成
銀作 様

やっぱり国産が一番です。リレーはオムロンですね。最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
39067971
2019-09-05
用途:
大電流のマイコン制御

本来は、もっと良い回路を組むべきなのでしょうが、簡単に
3V動作の基板から大きな開閉器の制御を試験するために導入しました。

あまり低電圧での動作をするリレーに選択肢がありませんが、
その中でもこのリレーは必要充分な接点容量があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08588045
2021-08-23
用途:
基盤の組み立て修理時
サービス業

小型高感度為使用しやすい、電流定格が少ない、小型のため仕方ない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする