ミニリレー G6A

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード39068102 品番G6A-234P DC24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧など273種類から選べます 他の種類を見る
種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC24 極数2極 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)5以下 仕様シングル・ステイブル形 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約3.5 規格- 保護構造プラスチック・シール形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC1V 10mA電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 耐衝撃(誤動作)500 機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h) 接点仕様クロスバ・ツイン接点 接点材質Ag+Au合金接点 抵抗負荷AC125V 0.3A、DC 30V 1A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC125V 0.2A、DC 30V 0.5A 定格通電電流(A)3 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω) 復帰時間(ms)3以下 アズワン品番64-3364-50 最小パルス幅- 耐衝撃電圧(V)1500 10×160(μs) 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間、同極接点間:AC1000 50/60Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

定番品
ICソケットに実装できるので 使用、交換も楽にできる

2024-10-19
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

満足もなにも オムロン製なので何も心配はありません。
もしこれですぐに壊れたら自分の回路設計が悪いだけの事。
満足です。

対象商品:
39068337
2023-10-16
用途:
車の電装品の切り替えに使用
製造業

コイルの入力をキープしたくても状態が保持できるので
電装品の切り替えなどに使用しています。
たとえばドアロックの状態を点滅LEDで表示するとか
色々使えてとても便利です。

対象商品:
39068093
2022-10-23
用途:
アンテナ回路の切り替え

一個から!直ぐに配送してくれるので大変助かります。

対象商品:
39068136
2021-06-23
用途:
機器メンテナンス業務
建設業・工事業

通常ルートの仕入れ問屋より納期が速かった。
助かりました。

対象商品:
39068337
2020-06-13
用途:
車のインジケーターの張替え
製造業

ラッチされるリレーでいろいろ使えます。
12Vで駆動できるので車の電装品の切り替えとかに使えます。
コンパクトなのでとても良い

対象商品:
41202745
2020-05-21
用途:
タッチスイッチに接続してON-OFFを
サービス業

ラッチングリレーをよく理解しないまま安価なので購入。接続毎にON-OFFを繰り返すと思っていました。
届いて実際に資料等をメーカーのホームページで調べた処、ONにした後、リセットするには、+-を反転させる必要があると解り、お蔵入りとなりました。

対象商品:
39068163
2020-05-16
用途:
信号の切り替え
製造業

電力がギリギリのところに使用したかったので、コレです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする