曜日別特売
G6A-274P DC5 ミニリレー G6A omron(オムロン) 39068163

G6A-274P DC5 ミニリレー G6A omron(オムロン) 39068163
G6A-274P DC5 ミニリレー G6A omron(オムロン) 39068163

ミニリレー G6A

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC5注文コード39068163品番G6A-274P DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
種類プリント基板用リレー定格電圧(V)DC5極数2極接点構成2c端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)5以下(実力値:約3ms)仕様シングル・ステイブル形コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約3.5規格-保護構造プラスチック・シール形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(:DC1V 10mA 電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)耐衝撃(誤動作)500機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)接点仕様クロスバ・ツイン接点接点材質Au合金+Ag抵抗負荷AC125V 0.5A、DC 30V 2A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC125V 0.2A、DC 30V 0.5A定格通電電流(A)3故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)復帰時間(ms)3以下(実力値:約1.2ms)アズワン品番64-3365-05最小パルス幅-耐衝撃電圧(V)1500 10×160(μs)(FCC part68)耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間、同極接点間:AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC5V 40mA接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.5A (抵抗負荷) AC125V 0.3A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 2A (抵抗負荷) DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構クロスバ・ツイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品
ICソケットに実装できるので 使用、交換も楽にできる

2024-10-19
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

満足もなにも オムロン製なので何も心配はありません。
もしこれですぐに壊れたら自分の回路設計が悪いだけの事。
満足です。

対象商品 : 39068337
2023-10-16
用途: 車の電装品の切り替えに使用
製造業

コイルの入力をキープしたくても状態が保持できるので
電装品の切り替えなどに使用しています。
たとえばドアロックの状態を点滅LEDで表示するとか
色々使えてとても便利です。

対象商品 : 39068093
2022-10-23
用途: アンテナ回路の切り替え

一個から!直ぐに配送してくれるので大変助かります。

対象商品 : 39068136
2021-06-23
用途: 機器メンテナンス業務
建設業・工事業

通常ルートの仕入れ問屋より納期が速かった。
助かりました。

対象商品 : 39068337
2020-06-13
用途: 車のインジケーターの張替え
製造業

ラッチされるリレーでいろいろ使えます。
12Vで駆動できるので車の電装品の切り替えとかに使えます。
コンパクトなのでとても良い

対象商品 : 41202745
2020-05-21
用途: タッチスイッチに接続してON-OFFを
サービス業

ラッチングリレーをよく理解しないまま安価なので購入。接続毎にON-OFFを繰り返すと思っていました。
届いて実際に資料等をメーカーのホームページで調べた処、ONにした後、リセットするには、+-を反転させる必要があると解り、お蔵入りとなりました。

対象商品 : 39068163
2020-05-16
用途: 信号の切り替え
製造業

電力がギリギリのところに使用したかったので、コレです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする