曜日別特売
G6B-1114P-FD-US-P6B DC24 パワーリレー G6B omron(オムロン) 39068425

 

G6B-1114P-FD-US-P6B DC24 パワーリレー G6B omron(オムロン) 39068425
G6B-1114P-FD-US-P6B DC24 パワーリレー G6B omron(オムロン) 39068425

パワーリレー G6B

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24接点構成1a注文コード39068425品番G6B-1114P-FD-US-P6B DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ
耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
標準形でUL508、CSA規格取得。

用途
PC、制御機器の出力用途など
種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数1極接点構成1a端子形状ソケットタイプ端子機能シングル・ ステイブル形動作時間(ms)10以下(実力値:約3)取付け方法ソケット取りつけ専用形コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約3.5規格UL、CSA規格認証標準品保護構造プラスチック・シール形分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A 電圧降下法)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約200復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)定格電流(mA)8.3コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)160%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A定格通電電流(A)5接点機構シングル(AgSnIn接点)復帰時間(ms)10以下(実力値:約1)接点電流の最大値(A)5アズワン品番64-3367-02耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC3000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: プリント基板実装量産

不足分で少量購入。やや高いが早い出荷で助かる。
24V/5Aはあまり使わないので動作音のばらつきが気になる。「カチッ」より「カシャーン」音が多い。。

対象商品 : 08588264
2023-11-21
用途: KATOクレーンのACS基盤

ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。

対象商品 : 39068531
2023-08-17
用途: 機械メンテナンス
サービス業

部品が出ない基盤で諦めでしたが、こちらで取り扱いがあって無事復旧できました。

対象商品 : 41098077
2022-01-20
用途: 機器の起動修繕に使用
でんきのサポート カワグチ

現在12Vリレーの入荷が遅れているが直ぐに手配が出来非常に助かりました

対象商品 : 39068425
2021-11-29
用途: 工場設備用の制御盤の製作
製造業

バラで購入するのは初めてでしたが、1個毎に丁寧に梱包されており、安心して使用することができました。

対象商品 : 39068705
2021-08-07
用途: 制御盤のメンテナンス用

他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。

対象商品 : 08588176
2021-03-18
用途: 生産設備のヒーター制御回路に使用。
株式会社テラフーズ

メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 46639521
2019-09-05
用途: マイコンからの大電力制御

5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする