G6B-1174P-FD-US DC12 パワーリレー G6B omron(オムロン) 39068495

パワーリレー G6B

(16件のレビュー)
内容量1個コイル定格電圧(V)DC12定格電圧(V)DC12接点構成1a注文コード39068495品番G6B-1174P-FD-US DC12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ
耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
標準形でUL508、CSA規格取得。

用途PC、制御機器の出力用途など種類パワーリレー定格電圧(V)DC12極数1極接点構成1a端子形状プリント基板用端子機能シングル・ステイブル形動作時間(ms)10以下(実力値:約3)取付け方法プリント基板取りつけ専用形仕様標準形コイル定格電圧(V)DC12質量(g)約4.6規格UL、CSA規格認証標準品保護構造プラスチック・シール形分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A 電圧降下法)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約200復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)接点材質AgSnIn定格電流(mA)16.7コイル抵抗(Ω)720最大許容電圧(V)160%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V抵抗負荷AC250V 5A、DC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A定格通電電流(A)5接点機構シングル(AgSnIn接点)復帰時間(ms)10以下(実力値:約1)接点電流の最大値(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC3000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC12V 16.7mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) AC250V 2A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 5A (抵抗負荷) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: プリント基板実装量産

不足分で少量購入。やや高いが早い出荷で助かる。
24V/5Aはあまり使わないので動作音のばらつきが気になる。「カチッ」より「カシャーン」音が多い。。

対象商品 : 08588264
2023-11-21
用途: KATOクレーンのACS基盤

ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。

対象商品 : 39068531
2023-08-17
用途: 機械メンテナンス
サービス業

部品が出ない基盤で諦めでしたが、こちらで取り扱いがあって無事復旧できました。

対象商品 : 41098077
2022-01-20
用途: 機器の起動修繕に使用
でんきのサポート カワグチ

現在12Vリレーの入荷が遅れているが直ぐに手配が出来非常に助かりました

対象商品 : 39068425
2021-11-29
用途: 工場設備用の制御盤の製作
製造業

バラで購入するのは初めてでしたが、1個毎に丁寧に梱包されており、安心して使用することができました。

対象商品 : 39068705
2021-08-07
用途: 制御盤のメンテナンス用

他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。

対象商品 : 08588176
2021-03-18
用途: 生産設備のヒーター制御回路に使用。
株式会社テラフーズ

メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 46639521
2019-09-05
用途: マイコンからの大電力制御

5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする